Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529240M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529240M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529240M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29240M
EAN/GTIN:
     0029176087394
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 29240M, 24529240M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,02*
€ 1.180,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,32*
€ 1.486,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,88*
€ 1.769,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,60*
€ 1.745,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,69*
€ 1.696,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,58*
€ 1.667,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,32*
€ 1.653,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.