Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24523040CAME4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24523040CAME4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24523040CAME4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23040CAME4S11
EAN/GTIN:
     0029176025464
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 310 mm Breite B: 82 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
82 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 23040CAME4S11, 24523040CAME4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,29*
€ 1.226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,64*
€ 1.222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,59*
€ 1.189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,59*
€ 1.164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,69*
€ 1.137,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.