Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452208ETNG NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2452208ETNG NSK Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2452208ETNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2208ETNG
EAN/GTIN:
     0029176071997
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2452208ETNG, 2208ETNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.