Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451219 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1219 Spindellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
NSK 1219 Spindellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
NSK 1219 Spindellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451219
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1219
EAN/GTIN:
     0029176409707
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, 2451219, 1219
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 88,57*
€ 105,30*
7 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 98,91*
€ 114,64*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 133,78*
4 Tage
83
1
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 139,41*
8 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 137,45*
€ 156,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 401,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.