Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 8-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 8-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KIL.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: links Innendurchmesser d: 8 mm Breite C: 9 mm Schultermaß d1: 10,3 mm Außendurchmesser dk: 15,8 mm Außendurchmesser d2: 25 mm Gewinde: M8 Außendurchmesser d4: 12,5 mm Höhe h1: 36 mm Gewinde l3: 12 mm Gesamthöhe l4: 48,5 mm Außendurchmesser d5: 16 mm Außendurchmesser W: 14 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 12 kN Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
25 mm
Außendurchmesser d4:
12,5 mm
Außendurchmesser d5:
16 mm
Außendurchmesser dk:
15,8 mm
Außendurchmesser W:
14 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KIL..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
9 mm
Gesamthöhe l4:
48,5 mm
Gewinde:
M8
Gewinde l3:
12 mm
Gewindeausführung:
links
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
36 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
10,3 mm
Tragzahlen statisch:
12 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 100399, GELENKKÖPFE, GELENKAUGE, KIL 8-D, 244KIL 8-D, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.