Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 20204-ZZC2 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf mit Rollenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 20204-ZZC2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KI 20204-ZZC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KI 20204-ZZC2, KI 20204-ZZC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.