Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KAL 12-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
5d9739c3d6a16ba21d4a734758da8a00_600_600
8c3db631f1f0558ccfa815eb868bb671_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KAL 12-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 16 mm Breite C: 12 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KAL.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Außengewinde Gewindeausführung: links Schultermaß d1: 15,4 mm Außendurchmesser dk: 22,2 mm Außendurchmesser d2: 33 mm Gewinde: M12 Höhe h1: 54 mm Gewinde l3: 32 mm Gesamthöhe l4: 70,5 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 23 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
33 mm
Außendurchmesser dk:
22,2 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KAL..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
12 mm
Gesamthöhe l4:
70,5 mm
Gewinde:
M12
Gewinde l3:
32 mm
Gewindeausführung:
links
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
54 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
15,4 mm
Tragzahlen statisch:
23 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GLENKAUGE, 100830, 244KAL 12-D, KAL 12-D, WELLENGELENK, GLENKKÖPFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.