Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 14-DRS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 14-DRS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 14-DRS, 101048, 244KA 14-DRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.