Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE60-AX INA Gelenklager GE60-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE60-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066543470000
EAN/GTIN:
     4012802534764
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager elges
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Breite C: 33 mm Höhe: 45 mm Innendurchmesser d: 60 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,015 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 37 mm Schultermaß D1: 86 mm Außendurchmesser d2: 139,5 mm Außendurchmesser d3: 109 mm Axialer Verschiebeweg s: 35 mm Toleranz Breite B: -0,3 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Tragzahlen statisch: 3680 kN Tragzahlen dynamisch: 736 kN r min: 1 mm r1 min: 0,3 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,018 mm Kippwinkel: 7 ° Außendurchmesser dk: 160 mm Bauart: Axial-Gelenklager Baureihe: GE.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
150 mm
Außendurchmesser d2:
139,5 mm
Außendurchmesser d3:
109 mm
Außendurchmesser dk:
160 mm
Axialer Verschiebeweg s:
35 mm
Bauart:
Axial-Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
37 mm
Breite C:
33 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe:
45 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Kippwinkel:
7 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
86 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,018 mm
Toleranz Breite B:
-0,3 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
736 kN
Tragzahlen statisch:
3680 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GE60-AX, 235GE60-AX, SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 0066543470000, WELLENGELENK, AXIALGELENK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,60*
€ 529,98*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,96*
€ 530,02*
€ 4,95*
ab € 509,3445*
€ 566,1445*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,72*
€ 603,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.