| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00109057 Herst.-Nr.: GE60-AX EAN/GTIN: 4012802534764 |
| |
|
| | |
| Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 45 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Kurzbezeichnung: | Axial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,14* | € 533,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,79* | € 533,50* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 506,9145* | € 567,8545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|