Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230ZKLF40115-2Z-XL INA Axial-Schrägkugellager ZKLF40115-2Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006E1B_a.png
00006E1B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230ZKLF40115-2Z-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005399450000
EAN/GTIN:
     4012802421125
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig SpaltdichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: ZKLF40115-2Z-XL, 0005399450000, 230ZKLF40115-2Z-XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 607,23*
€ 645,83*
Lager 8670
6
Frei Haus
ab € 631,12*
€ 672,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,07*
€ 743,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,76*
€ 935,09*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 898,16*
€ 948,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,93*
€ 797,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.