Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit ZKLF40115-2Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4021880
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000539945000002
EAN/GTIN:
     4012802421125
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Lagereinheit ZKLF40115-2Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
ZKLF 40115
Ausführung:
2Z-XL
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
46,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Lagereinheit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lagereinheit, SKF, INA, Axiallager, Lagerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 607,23*
€ 645,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 631,12*
€ 672,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,07*
€ 743,06*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,76*
€ 935,09*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 898,16*
€ 948,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,09*
€ 1.112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,11*
€ 1.106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,69*
€ 1.082,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,46*
€ 1.066,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.