Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230ZKLF1762-2RS-XL INA Axial-Schrägkugellager ZKLF1762-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006E1B_a.png
00006E1B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230ZKLF1762-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0003703120000
EAN/GTIN:
     4012802113532
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Schrägkugellager, axial-schrägkugellager ina, axial schrägkugellager, 230ZKLF1762-2RS-XL, ZKLF1762-2RS-XL, 0003703120000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 215,88*
€ 238,16*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 216,55*
€ 238,40*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,55*
€ 248,90*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 253,14*
€ 277,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,69*
€ 294,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.