| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051417 Herst.-Nr.: ZKLF1762 -2RS EAN/GTIN: 4012802113532 |
| |
|
| | |
| INA ZKLF1762 -2RS Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 62 mm Breite 25 m Innen 17 mm Außen 62 mm Breite 25 mm Gewicht 0,452 kg EAN 4012802113532 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Druckwinkel 60 Grad Wirkrichtung zweiseitig wirkend Dichtung beidseitig Lippendichtung Befestigung mit Befestigungsbohrungen Schmierbohrung mit zwei Schmierbohrungen Toleranzklasse Sondertoleranzen Artikelumfang einzelnes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
Axial-Schrägkugellager ZKLF1762 -2RS ID 17mm AD 62mm B.25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 62 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZKLF1762 -2RS | Werksnummer: | 10062356 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,452000 | Gewicht brutto Kg: | 0,452000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 215,88* | € 238,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,55* | € 238,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,55* | € 248,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 253,14* | € 277,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 267,69* | € 294,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|