Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RPNA45/62-XL INA Einstell-Nadellager RPNA45/62-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006C86_a.png
00006C86_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RPNA45/62-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507797370000
EAN/GTIN:
     4012802735871
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager RPNA, ohne InnenringTechnische Eigenschaften: Breite B: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Nadellager Baureihe: RPNA.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 10000 Hüllkreisdurchmesser F: 45 mm Innendurchmesser d: 45 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 31 kN Tragzahlen statisch: 53 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
RPNA..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Hüllkreisdurchmesser F:
45 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
31 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Weitere Suchbegriffe: RPNA45/62-XL, 0507797370000, 230RPNA45/62-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 25,16*
€ 33,03*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 33,05*
2 Tage
110
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 35,99*
5 Tage
110
€ 5,99*
ab € 27,88*
€ 36,72*
Lager 8670
25
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.