| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230RNA2202-X-2RSR Herst.-Nr.: 0000280370000 EAN/GTIN: 4012802713305 |
| |
|
| | |
| Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: RNA.. Bohrungsform: zylindrisch Breite C: 13,8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,37 kN Grenzdrehzahl min-1: 3400 Innendurchmesser d: 20 mm Innenring ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 35 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 7,6 kN Tragzahlen statisch: 9,8 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Genauigkeitsklasse: PN Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig Lippendichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RS | Anzahl der Reihen: | 1 | Ausführung Mantelfläche: | zylindrisch | Außendurchmesser D: | 35 mm | Axialführung ja/nein: | nein | Bauart: | Stützrolle | Baureihe: | RNA.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite C: | 13,8 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 1,37 kN | Genauigkeitsklasse: | PN | Grenzdrehzahl min-1: | 3400 | Innendurchmesser d: | 20 mm | Innenring ja/nein: | nein | Käfigwerkstoff: | Stahl | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | nein | Temperaturbeständig bis: | 120 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 7,6 kN | Tragzahlen statisch: | 9,8 kN | Vollnadelig ja/nein: | nein | Wälzkörperform: | Nadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RNA2202-X-2RSR, 230RNA2202-X-2RSR, 0000280370000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,89* | € 19,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,82* | € 20,16* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,30* | € 20,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,556* | € 28,896* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,63* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,89* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|