Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RAE17-XL-NPP-B INA Spannlager RAE17-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RAE17-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008497580000
EAN/GTIN:
     4012802800616
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager RAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser zöllig d: 17 zoll Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Tragzahlen statisch: 4,75 kN Mittenmaß S: 6,5 mm Baureihe: RAE.. zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 28,6 mm Schultermaß d2: 23 mm Schultermaß d3: 28 mm Bauart: Spannlager Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: gleichbleibend Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 19 mm Breite C: 12 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
RAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
19 mm
Breite C:
12 mm
Breite mit Befestigung B1:
28,6 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
17 mm
Innendurchmesser zöllig d:
17 zoll
Mittenmaß S:
6,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
23 mm
Schultermaß d3:
28 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GEHÄUSELAGER, RAE17-XL-NPP-B, 230RAE17-XL-NPP-B, 0008497580000, Y-LAGER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,07*
Lager 8670
12
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 12,11*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 13,31*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 9,71*
€ 13,94*
2 Tage
92
1
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.