Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PNA35/55-XL INA Einstell-Nadellager PNA35/55-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006C97_a.png
00006C97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PNA35/55-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507803010000
EAN/GTIN:
     4012802735956
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager PNA, mit InnenringTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 55 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: PNA.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 20 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Hüllkreisdurchmesser F: 40 mm Innendurchmesser d: 35 mm r min: 0,8 mm r1 min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 29,5 kN Tragzahlen statisch: 47 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
PNA..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Hüllkreisdurchmesser F:
40 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,8 mm
r1 min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,5 kN
Tragzahlen statisch:
47 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507803010000, PNA35/55-XL, 230PNA35/55-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 40,13*
1 Tag
25
€ 8,90*
ab € 30,57*
€ 40,28*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 40,62*
4 Tage
170
€ 5,99*
ab € 32,63*
€ 42,31*
6 Tage
195
€ 10,00*
ab € 38,12*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.