Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PNA25/47-XL INA Einstell-Nadellager PNA25/47-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006C97_a.png
00006C97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PNA25/47-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507802800000
EAN/GTIN:
     4047643079938
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager PNA, mit InnenringTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: PNA.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Hüllkreisdurchmesser F: 30 mm r min: 0,8 mm r1 min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 36 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 20 mm Innendurchmesser d: 25 mm Tragzahlen dynamisch: 25,5 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
PNA..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Hüllkreisdurchmesser F:
30 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,8 mm
r1 min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
25,5 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507802800000, PNA25/47-XL, 230PNA25/47-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,80*
2 Tage
151
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 36,49*
6 Tage
151
€ 10,00*
ab € 31,81*
€ 41,86*
€ 3,19*
ab € 32,03*
€ 42,27*
€ 4,95*
ab € 32,6361*
€ 43,0861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.