Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NX30-Z-XL INA Nadel-Axialkugellager NX30-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F38_a.png
00006F38_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NX30-Z-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507792220000
EAN/GTIN:
     4047643105347
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für FettschmierungTechnische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Breite C1: 10 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NX.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 30 mm C2: 14,2 mm da: 36,5 mm Verwendung bei Fettschmierung: ja Eignung bei Ölschmierung: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 4300 Innenring: IR25X30X20 Sprengring: WR42, SW42 r1 max: 0,3 mm Schultermaß D1: 45,1 mm Hüllkreisdurchmesser F: 30 mm Innendurchmesser d: 30 mm Tragzahlen axial statisch: 28 kN Tragzahlen dynamisch: 25,5 kN Tragzahlen statisch: 36 kN Außendurchmesser D: 42 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 1,23 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen axial dynamisch: 11,7 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
NX..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30 mm
Breite C1:
10 mm
C2:
14,2 mm
da:
36,5 mm
Eignung bei Ölschmierung:
nein
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
1,23 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Hüllkreisdurchmesser F:
30 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Innenring:
IR25X30X20
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,3 mm
r1 max:
0,3 mm
Schultermaß D1:
45,1 mm
Sprengring:
WR42, SW42
Tragzahlen axial dynamisch:
11,7 kN
Tragzahlen axial statisch:
28 kN
Tragzahlen dynamisch:
25,5 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Verwendung bei Fettschmierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, 0507792220000, RILLENKUGELLAGER, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, 230NX30-Z-XL, AXIALLAGER, NX30-Z-XL, KOMBI-LAGER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
68
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 39,69*
5 Tage
83
€ 5,99*
ab € 33,05*
€ 41,63*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 42,84*
€ 3,19*
ab € 38,98*
€ 49,06*
€ 4,95*
ab € 40,0156*
€ 49,6456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.