Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NX12-Z-XL INA Nadel-Axialkugellager NX12-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F38_a.png
00006F38_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NX12-Z-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507791680000
EAN/GTIN:
     4012802735772
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für FettschmierungTechnische Eigenschaften: Breite C1: 4,7 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NX.. Breite B: 18 mm C2: 10 mm da: 16,6 mm Eignung bei Ölschmierung: nein Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 0,365 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,83 kN Grenzdrehzahl min-1: 9500 Sprengring: WR21, SW21 r min: 0,3 mm r1 max: 0,3 mm Schultermaß D1: 23,7 mm Tragzahlen axial dynamisch: 4,85 kN Tragzahlen axial statisch: 8,2 kN Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Verwendung bei Fettschmierung: ja Innenring: IR8X12X10-IS1 Hüllkreisdurchmesser F: 12 mm Tragzahlen statisch: 4,3 kN Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 21 mm Innendurchmesser d: 12 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
NX..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
18 mm
Breite C1:
4,7 mm
C2:
10 mm
da:
16,6 mm
Eignung bei Ölschmierung:
nein
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
0,365 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,83 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Hüllkreisdurchmesser F:
12 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Innenring:
IR8X12X10-IS1
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,3 mm
r1 max:
0,3 mm
Schultermaß D1:
23,7 mm
Sprengring:
WR21, SW21
Tragzahlen axial dynamisch:
4,85 kN
Tragzahlen axial statisch:
8,2 kN
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
4,3 kN
Verwendung bei Fettschmierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, 0507791680000, RILLENKUGELLAGER, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, NX12-Z-XL, AXIALLAGER, KOMBI-LAGER, 230NX12-Z-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,17*
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 14,78*
€ 20,39*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,70*
1
€ 3,19*
ab € 20,17*
€ 27,13*
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.