Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUKRE72-A INA Rollen-Kurvenrolle NUKRE72-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007BB1_a.png
00007BB1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUKRE72-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096689850000
EAN/GTIN:
     4012802441208
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig LabyrinthdichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: NUKRE.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 24 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite des Innenrings B1 max.: 30,6 mm Breite C: 28 mm Gewinde: M24x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 49,5 mm Gesamtlänge B: 80 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Axialführung ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Labyrinthdichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 2600 Tragzahlen dynamisch: 45 kN Tragzahlen statisch: 65 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 31,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,7 kN Schmiernippel ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 140 °C zulässige radiale Belastung statisch: 63 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
NUKRE..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
28 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
30,6 mm
Durchmesser d1:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,7 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
80 mm
Gewinde:
M24x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
49,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
45 kN
Tragzahlen statisch:
65 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
31,5 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
63 kN
Weitere Suchbegriffe: ina kurvenrolle nukre72-a, kurvenrollen ina, kurvenrollen, NUKRE72-A, 0096689850000, 230NUKRE72-A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 91,89*
Lager 8670
60
€ 4,90*
ab € 82,55*
€ 91,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 97,05*
1 Tag
61
€ 4,95*
ab € 104,95*
€ 115,89*
€ 4,95*
ab € 105,689*
€ 117,329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 82,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.