| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NUKRE62-A Herst.-Nr.: 0096689500000 EAN/GTIN: 4012802419306 |
| |
|
| | |
| Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig LabyrinthdichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: NUKRE.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 24 mm Außendurchmesser D: 66 mm Breite des Innenrings B1 max.: 30,6 mm Breite C: 28 mm Gewinde: M24x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 49,5 mm Gesamtlänge B: 80 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Axialführung ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Labyrinthdichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 140 °C Grenzdrehzahl min-1: 2600 Tragzahlen dynamisch: 40 kN Tragzahlen statisch: 55 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 23,4 kN zulässige radiale Belastung statisch: 46 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,3 kN Schmiernippel ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | Labyrinthdichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Standard | Anzahl der Reihen: | 2 | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 66 mm | Axialführung ja/nein: | nein | Bauart: | Kurvenrolle | Baureihe: | NUKRE.. | Bezeichnung Mantelfläche: | optimiertes INA-Profil | Breite C: | 28 mm | Breite des Innenrings B1 max.: | 30,6 mm | Durchmesser d1: | 24 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 7,3 kN | Exzenter ja/nein: | ja | Gesamtlänge B: | 80 mm | Gewinde: | M24x1,5 | Grenzdrehzahl min-1: | 2600 | Innensechskant ja/nein: | ja | Länge Gewindezapfen B2: | 49,5 mm | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | ja | Temperaturbeständig bis: | 140 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 40 kN | Tragzahlen statisch: | 55 kN | Vollnadelig ja/nein: | ja | Wälzkörperform: | Rolle | zulässige radiale Belastung dynamisch: | 23,4 kN | zulässige radiale Belastung statisch: | 46 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,71* | € 77,99* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,99* | € 80,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,02* | € 107,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,2895* | € 108,6195* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 96,37* | € 108,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,99* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|