Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUKRE47-A INA Rollen-Kurvenrolle NUKRE47-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007BB1_a.png
00007BB1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUKRE47-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096689260000
EAN/GTIN:
     4012802417715
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig LabyrinthdichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: NUKRE.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 20 mm Breite des Innenrings B1 max.: 25,6 mm Breite C: 24 mm Gewinde: M20x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 40,5 mm Gesamtlänge B: 66 mm Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Axialführung ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Labyrinthdichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 4200 Tragzahlen dynamisch: 28,5 kN Tragzahlen statisch: 37,5 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 16,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,85 kN Schmiernippel ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig Vollnadelig ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 140 °C zulässige radiale Belastung statisch: 32,5 kN Außendurchmesser D: 47 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
NUKRE..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
24 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
25,6 mm
Durchmesser d1:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,85 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
66 mm
Gewinde:
M20x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
4200
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
40,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
28,5 kN
Tragzahlen statisch:
37,5 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
16,2 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
32,5 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrolle nukre 47, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 0096689260000, 230NUKRE47-A, NUKRE47-A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 67,02*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 57,97*
€ 67,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 68,45*
1 Tag
94
€ 4,95*
ab € 70,89*
€ 79,53*
€ 4,95*
ab € 71,615*
€ 80,435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUKRE47-A (Industrie)
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.