Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NUKRE40-A INA Rollen-Kurvenrolle NUKRE40-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007BB1_a.png
00007BB1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NUKRE40-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0031403000000
EAN/GTIN:
     4012802441024
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig LabyrinthdichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: NUKRE.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 18 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite des Innenrings B1 max.: 24,6 mm Breite C: 20 mm Gewinde: M18x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 33,5 mm Gesamtlänge B: 58 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Axialführung ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Labyrinthdichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 140 °C Grenzdrehzahl min-1: 5500 Tragzahlen dynamisch: 18,7 kN Tragzahlen statisch: 24,9 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 13 kN zulässige radiale Belastung statisch: 24,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,15 kN Schmiernippel ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Labyrinthdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
NUKRE..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
20 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
24,6 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,15 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
58 mm
Gewinde:
M18x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
33,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
18,7 kN
Tragzahlen statisch:
24,9 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
13 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
24,9 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrolle nukre 40 a, profillaufrollen ina, kurvenrollen, NUKRE40-A, 230NUKRE40-A, 0031403000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 42,01*
€ 49,85*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 41,86*
€ 49,86*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 42,36*
€ 50,11*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 51,35*
€ 60,04*
€ 3,19*
ab € 55,32*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.