Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKX35-XL INA Nadel-Axialkugellager NKX35-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F25_a.png
00006F25_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NKX35-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506048210000
EAN/GTIN:
     4012802732184
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für ÖlschmierungTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. C2: 9 mm da: 47,7 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 2,27 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,3 kN Innenring: IR30X35X20 r min: 0,6 mm r1 max: 0,6 mm Schultermaß D1: 52,1 mm Tragzahlen axial dynamisch: 21,2 kN Tragzahlen axial statisch: 47 kN Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 4400 Hüllkreisdurchmesser F: 35 mm Tragzahlen statisch: 41,5 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 30 mm Innendurchmesser d: 35 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Breite C1: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
NKX..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30 mm
Breite C1:
12 mm
C2:
9 mm
da:
47,7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
2,27 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4400
Hüllkreisdurchmesser F:
35 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Innenring:
IR30X35X20
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,6 mm
r1 max:
0,6 mm
Schultermaß D1:
52,1 mm
Tragzahlen axial dynamisch:
21,2 kN
Tragzahlen axial statisch:
47 kN
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
41,5 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, RILLENKUGELLAGER, 230NKX35-XL, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, NKX35-XL, AXIALLAGER, 0506048210000, KOMBI-LAGER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 39,69*
€ 49,69*
1 Tag
21
€ 8,90*
ab € 39,93*
€ 49,69*
1 Tag
172
€ 7,90*
ab € 41,97*
€ 51,53*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 52,83*
5 Tage
193
€ 10,00*
ab € 49,06*
€ 59,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.