| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NATR25 Herst.-Nr.: 0000319680000 EAN/GTIN: 4012802057454 |
| |
|
| | |
| Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offenTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite B: 25 mm Breite C: 24 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Spaltdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 1800 Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Tragzahlen statisch: 27 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Temperaturbeständig von: -30 °C Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 52 mm Tragzahlen dynamisch: 15,3 kN Genauigkeitsklasse: PN Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig Spaltdichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Standard | Anzahl der Reihen: | 1 | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 52 mm | Axialführung ja/nein: | ja | Bauart: | Stützrolle | Baureihe: | NATR.. | Bezeichnung Mantelfläche: | R=500 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 25 mm | Breite C: | 24 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 3,55 kN | Genauigkeitsklasse: | PN | Grenzdrehzahl min-1: | 1800 | Innendurchmesser d: | 25 mm | Innenring ja/nein: | ja | Käfigwerkstoff: | Stahl | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | nein | Temperaturbeständig bis: | 140 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 15,3 kN | Tragzahlen statisch: | 27 kN | Vollnadelig ja/nein: | nein | Wälzkörperform: | Nadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 230NATR25, 0000319680000, NATR25 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,95* | € 32,90* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,99* | € 33,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,49* | € 36,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,825* | € 41,625* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,87* | € 41,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|