| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NATR20 Herst.-Nr.: 0000319410000 EAN/GTIN: 4012802057423 |
| |
|
| | |
| Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offenTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite B: 25 mm Breite C: 24 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Spaltdichtung Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 2400 Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 140 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 15,4 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 47 mm Genauigkeitsklasse: PN Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig Spaltdichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Standard | Anzahl der Reihen: | 1 | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 47 mm | Axialführung ja/nein: | ja | Bauart: | Stützrolle | Baureihe: | NATR.. | Bezeichnung Mantelfläche: | R=500 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 25 mm | Breite C: | 24 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 3,4 kN | Genauigkeitsklasse: | PN | Grenzdrehzahl min-1: | 2400 | Innendurchmesser d: | 20 mm | Innenring ja/nein: | ja | Käfigwerkstoff: | Stahl | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | nein | Temperaturbeständig bis: | 140 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 15,4 kN | Tragzahlen statisch: | 26 kN | Vollnadelig ja/nein: | nein | Wälzkörperform: | Nadel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,07* | € 30,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,90* | € 33,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 29,45* | € 37,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,0285* | € 38,2085* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,22* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|