Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR20-X-PP-A INA Stützrolle NATR20-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR20-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057139430000
EAN/GTIN:
     4012802428049
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Breite B: 25 mm Breite C: 24 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 2400 Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 15,4 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Vollnadelig ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 47 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,4 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
20 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
15,4 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 0057139430000, NATR20-X-PP-A, 230NATR20-X-PP-A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 8,90*
ab € 28,37*
€ 36,66*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 28,52*
€ 36,68*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 39,31*
6 Tage
246
€ 10,00*
ab € 34,39*
€ 43,73*
€ 4,95*
ab € 37,259*
€ 47,109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.