Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR12-X-PP-A INA Stützrolle NATR12-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR12-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055911630000
EAN/GTIN:
     4012802427790
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Breite C: 14 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Axialführung ja/nein: ja Grenzdrehzahl min-1: 4500 Innendurchmesser d: 12 mm Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 32 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 9 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,29 kN Käfigwerkstoff: Stahl Tragzahlen dynamisch: 7 kN Wälzkörperform: Nadel Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
32 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,29 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
12 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
7 kN
Tragzahlen statisch:
9 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: NATR12-X-PP-A, 230NATR12-X-PP-A, 0055911630000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 27,76*
2 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 21,35*
€ 27,86*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 21,53*
€ 28,19*
5 Tage
214
1
€ 5,99*
ab € 24,48*
€ 31,60*
1
€ 3,19*
ab € 28,10*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.