Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR12-PP-A INA Stützrolle NATR12-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR12-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055813540000
EAN/GTIN:
     4012802418118
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite C: 14 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,29 kN Grenzdrehzahl min-1: 4500 Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 32 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 7 kN Tragzahlen statisch: 9 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Innendurchmesser d: 12 mm Käfigwerkstoff: Stahl Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
32 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,29 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
12 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
7 kN
Tragzahlen statisch:
9 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, NATR12-PP-A, 230NATR12-PP-A, 0055813540000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 17,69*
€ 22,90*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 22,91*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 23,69*
2 Tage
1035
1
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 32,39*
1
€ 3,19*
ab € 25,74*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471308
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.