Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR10-X INA Stützrolle NATR10-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000770A_a.png
0000770A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR10-X
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005793940000
EAN/GTIN:
     4012802425253
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offenTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Breite C: 14 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Grenzdrehzahl min-1: 5500 Innendurchmesser d: 10 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Tragzahlen statisch: 8,6 kN Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Spaltdichtung Schmiernippel ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: nein Innenring ja/nein: ja Baureihe: NATR.. Temperaturbeständig bis: 140 °C Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Spaltdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 0005793940000, NATR10-X, 230NATR10-X
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 24,12*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,03*
1
€ 3,19*
ab € 23,19*
€ 31,48*
1
€ 4,95*
ab € 23,224*
€ 31,484*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.