Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR10-X-PP-A INA Stützrolle NATR10-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR10-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055910150000
EAN/GTIN:
     4012802427806
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Breite C: 14 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Grenzdrehzahl min-1: 5500 Innendurchmesser d: 10 mm Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 8,6 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, profillaufrolle 30mm, kurvenrollen, 230NATR10-X-PP-A, NATR10-X-PP-A, 0055910150000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
1
€ 8,90*
ab € 18,17*
€ 24,15*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,16*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 25,89*
1
€ 4,95*
ab € 25,518*
€ 32,958*
1
€ 3,19*
ab € 25,46*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.