Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA4902-RSR-XL INA Nadellager NA4902-RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006B11_a.png
00006B11_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA4902-RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507737980000
EAN/GTIN:
     4012802734812
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Baureihe: NA49.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 14 mm Breite C: 13 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,04 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 1000 Hüllkreisdurchmesser F: 20 mm Innendurchmesser d: 15 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 9,7 kN Tragzahlen statisch: 10,3 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RSR Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 28 mm Bauart: Nadellager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RSR
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
14 mm
Breite C:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,04 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
1000
Hüllkreisdurchmesser F:
20 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,7 kN
Tragzahlen statisch:
10,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507737980000, NA4902-RSR-XL, 230NA4902-RSR-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 15,77*
€ 21,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,40*
€ 21,46*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 21,55*
1
€ 4,95*
ab € 16,1202*
€ 21,6102*
Lager 8670
2756
1
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 19 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.492,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.