Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA2202-2RSR INA Stützrolle NA2202-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007720_a.png
00007720_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA2202-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000276340000
EAN/GTIN:
     4012802424058
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NA.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite C: 13,8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 3400 Innendurchmesser d: 15 mm Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 35 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 7,6 kN Tragzahlen statisch: 9,8 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Breite B: 14 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,37 kN Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahl Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NA..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
13,8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,37 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
15 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
7,6 kN
Tragzahlen statisch:
9,8 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 230NA2202-2RSR, NA2202-2RSR, 0000276340000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 14,00*
€ 19,23*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,14*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 25,27*
€ 3,19*
ab € 24,37*
€ 32,41*
€ 4,95*
ab € 24,472*
€ 32,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.