Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA2201-X-2RSR INA Stützrolle NA2201-X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007720_a.png
00007720_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA2201-X-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000284100000
EAN/GTIN:
     4012802713343
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NA.. Bohrungsform: zylindrisch Breite C: 13,8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 4700 Innendurchmesser d: 12 mm Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 32 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 7,5 kN Tragzahlen statisch: 8,3 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Breite B: 14 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,27 kN Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
32 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NA..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
13,8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,27 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
4700
Innendurchmesser d:
12 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
7,5 kN
Tragzahlen statisch:
8,3 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 0000284100000, NA2201-X-2RSR, 230NA2201-X-2RSR
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,18*
€ 23,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,34*
€ 24,53*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,21*
€ 26,88*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 22,77*
€ 30,37*
1
€ 3,19*
ab € 26,44*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.