Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR608-2RSR-HLC INA Laufrolle LR608-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR608-2RSR-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0584419050000
EAN/GTIN:
     4047643199469
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite C: 7 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,063 kN Exzenter ja/nein: nein Tragzahlen dynamisch: 2,75 kN Tragzahlen statisch: 1,24 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Außendurchmesser D: 24 mm Grenzdrehzahl min-1: 19000 Temperaturbeständig bis: 120 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,063 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Innendurchmesser d:
8 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
2,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,24 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 230LR608-2RSR-HLC, 0584419050000, LR608-2RSR-HLC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 8,90*
ab € 5,87*
€ 8,66*
2 Tage
36
1
€ 8,50*
ab € 5,88*
€ 8,68*
Lager 8670
107
2
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 12,05*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.