Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR606-2RSR-HLC INA Laufrolle LR606-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR606-2RSR-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0570818320000
EAN/GTIN:
     4054364592493
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite C: 6 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Grenzdrehzahl min-1: 22000 Tragzahlen dynamisch: 1,84 kN Tragzahlen statisch: 0,79 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,04 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,04 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Innendurchmesser d:
6 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
1,84 kN
Tragzahlen statisch:
0,79 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, LR606-2RSR-HLC, 0570818320000, 230LR606-2RSR-HLC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
34
2
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 12,15*
1 Tag
97
1
€ 8,90*
ab € 8,57*
€ 12,18*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,72*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.