Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR605-2RSR-HLC INA Laufrolle LR605-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR605-2RSR-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009713670000
EAN/GTIN:
     4054364592486
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 16 mm Breite C: 5 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,026 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 23000 Tragzahlen statisch: 0,51 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen dynamisch: 1,22 kN Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,026 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
23000
Innendurchmesser d:
5 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
1,22 kN
Tragzahlen statisch:
0,51 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, LR605-2RSR-HLC, 0009713670000, 230LR605-2RSR-HLC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 13,07*
2 Tage
540
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 13,11*
6 Tage
540
1
€ 10,00*
ab € 10,68*
€ 15,29*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,11*
2 Tage
495
1
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.