Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5305-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5305-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5305-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0838748360000
EAN/GTIN:
     4054364906719
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: zulässige radiale Belastung dynamisch: 21,9 kN Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Breite C: 25,4 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Grenzdrehzahl min-1: 5700 Tragzahlen dynamisch: 28 kN Tragzahlen statisch: 21,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,11 kN Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 72 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
25,4 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,11 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5700
Innendurchmesser d:
25 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
28 kN
Tragzahlen statisch:
21,9 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
21,9 kN
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 0838748360000, LR5305-2Z-TVH-XL, 230LR5305-2Z-TVH-XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 41,18*
€ 52,63*
Lager 8670
36
€ 4,90*
ab € 41,33*
€ 52,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,05*
€ 65,63*
7 Tage
34
€ 10,00*
ab € 59,85*
€ 72,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.