Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5205-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5205-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5205-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0827484460000
EAN/GTIN:
     4054369371864
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Breite C: 20,6 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 6500 Tragzahlen statisch: 15,4 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 15,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,79 kN Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Tragzahlen dynamisch: 19,7 kN Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
20,6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,79 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
6500
Innendurchmesser d:
25 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
19,7 kN
Tragzahlen statisch:
15,4 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
15,4 kN
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, LR5205-2Z-TVH-XL, 0827484460000, 230LR5205-2Z-TVH-XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 37,51*
2 Tage
84
€ 8,90*
ab € 29,00*
€ 37,52*
2 Tage
225
€ 4,90*
ab € 32,60*
€ 41,73*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 43,66*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,60*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.