Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5201-X-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5201-X-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5201-X-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0825031090000
EAN/GTIN:
     4054369368215
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite C: 15,9 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 11100 Tragzahlen dynamisch: 8,8 kN Tragzahlen statisch: 6 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 4,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,305 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Breite C:
15,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,305 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11100
Innendurchmesser d:
12 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
8,8 kN
Tragzahlen statisch:
6 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
4,8 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 230LR5201-X-2Z-TVH-XL, LR5201-X-2Z-TVH-XL, 0825031090000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 22,51*
€ 31,04*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 31,05*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 35,10*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 35,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.