Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5007-2RS INA Laufrolle LR5007-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5007-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008171800000
EAN/GTIN:
     4012802782073
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 68 mm Breite C: 20 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Grenzdrehzahl min-1: 4300 Tragzahlen dynamisch: 17,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,72 kN Innendurchmesser d: 35 mm Innensechskant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen statisch: 13,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,72 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
35 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
17,8 kN
Tragzahlen statisch:
13,3 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 0008171800000, LR5007-2RS, 230LR5007-2RS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 35,72*
€ 45,29*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 35,74*
€ 45,30*
4 Tage
80
€ 5,99*
ab € 37,41*
€ 47,11*
1 Tag
83
€ 4,90*
ab € 40,23*
€ 49,89*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 51,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.