Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR209-X-2RS INA Laufrolle LR209-X-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR209-X-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008155780000
EAN/GTIN:
     4012802782431
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 90 mm Breite C: 19 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Grenzdrehzahl min-1: 3600 Tragzahlen dynamisch: 22,4 kN Tragzahlen statisch: 13,7 kN Innendurchmesser d: 45 mm Exzenter ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,73 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Breite C:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,73 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
45 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
22,4 kN
Tragzahlen statisch:
13,7 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 230LR209-X-2RS, LR209-X-2RS, 0008155780000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 8,90*
ab € 40,92*
€ 52,76*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,17*
€ 52,77*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 54,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 56,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,26*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.