Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR203-2RS INA Laufrolle LR203-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR203-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008086280000
EAN/GTIN:
     4012802783407
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Breite C: 12 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Grenzdrehzahl min-1: 9000 Tragzahlen dynamisch: 8,5 kN Tragzahlen statisch: 4,45 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,223 kN Bauart: Laufrolle Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,223 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
17 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
8,5 kN
Tragzahlen statisch:
4,45 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, LR203-2RS, 230LR203-2RS, 0008086280000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 17,31*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,03*
€ 20,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.