Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR201-X-2RSR INA Laufrolle LR201-X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4F6_a.png
0000E4F6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR201-X-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0501386000000
EAN/GTIN:
     4012802826357
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Außendurchmesser D: 35 mm Breite C: 10 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,137 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 5,6 kN Tragzahlen statisch: 2,75 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Laufrolle
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Breite C:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,137 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
12 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
5,6 kN
Tragzahlen statisch:
2,75 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 0501386000000, 230LR201-X-2RSR, LR201-X-2RSR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,45*
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 10,09*
€ 14,50*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 15,28*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 17,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.