Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV22-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV22-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV22-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057450550000
EAN/GTIN:
     4012802428285
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 10 mm Breite des Innenrings B1 max.: 13,2 mm Breite C: 12 mm Gewinde: M10x1 Länge Gewindezapfen B2: 23 mm Gesamtlänge B: 36 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 2600 Tragzahlen dynamisch: 6,2 kN Tragzahlen statisch: 9,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,21 kN Schmiernippel ja/nein: ja Außendurchmesser D: 22 mm Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
22 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
12 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
13,2 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,21 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
36 mm
Gewinde:
M10x1
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
23 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,2 kN
Tragzahlen statisch:
9,2 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: ina kurvenrollen krv, kurvenrollen ina, kurvenrolle krv, 0057450550000, KRV22-X-PP-A, 230KRV22-X-PP-A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 19,56*
€ 25,76*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 25,77*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 20,29*
€ 26,93*
1
€ 4,95*
ab € 26,6385*
€ 34,6485*
1
€ 3,19*
ab € 26,61*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10159693
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.