Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV19-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV19-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV19-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057437020000
EAN/GTIN:
     4012802428254
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 8 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Gewinde: M8 Länge Gewindezapfen B2: 20 mm Gesamtlänge B: 32 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 100 °C Grenzdrehzahl min-1: 3100 Tragzahlen statisch: 8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,17 kN Schmiernippel ja/nein: ja Wälzkörperform: Nadel Breite C: 11 mm Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
19 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,17 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
32 mm
Gewinde:
M8
Grenzdrehzahl min-1:
3100
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
20 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
8 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrollen krv, profillaufrollen ina, kurvenrolle krv, 0057437020000, 230KRV19-X-PP-A, KRV19-X-PP-A
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 8,90*
ab € 19,33*
€ 25,22*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 25,24*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 27,33*
1
€ 4,95*
ab € 25,349*
€ 32,749*
1
€ 3,19*
ab € 25,23*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10130168
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.