Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV19-SK-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV19-SK-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV19-SK-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057438420000
EAN/GTIN:
     4012802420210
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 19 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Breite C: 11 mm Gewinde: M8 Gesamtlänge B: 32 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 3100 Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Tragzahlen statisch: 8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,17 kN Schmiernippel ja/nein: ja Durchmesser d1: 8 mm Länge Gewindezapfen B2: 20 mm Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
19 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,17 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
32 mm
Gewinde:
M8
Grenzdrehzahl min-1:
3100
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
20 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
8 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrollen krv, profillaufrollen ina, kurvenrolle krv, 0057438420000, KRV19-SK-PP-A, 230KRV19-SK-PP-A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
€ 8,90*
ab € 20,13*
€ 26,79*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 26,80*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 32,06*
1
€ 3,19*
ab € 26,39*
€ 34,43*
1
€ 4,95*
ab € 26,331*
€ 34,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.