Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV16-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV16-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV16-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057412460000
EAN/GTIN:
     4012802428070
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 6 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Breite C: 11 mm Gewinde: M6 Länge Gewindezapfen B2: 16 mm Gesamtlänge B: 28 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 100 °C Grenzdrehzahl min-1: 3800 Tragzahlen dynamisch: 4,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,95 kN Schmiernippel ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Tragzahlen statisch: 6,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,95 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
28 mm
Gewinde:
M6
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
16 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrollen krv, profillaufrollen ina, kurvenrolle krv, 230KRV16-X-PP-A, 0057412460000, KRV16-X-PP-A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 16,14*
€ 21,01*
4 Tage
943
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,03*
5 Tage
983
1
€ 10,00*
ab € 17,57*
€ 22,77*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 24,02*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.